Motion
3218-C3
Roulement à contact angulaire à deux rangées – 90 mm d’alésage, 160 mm de diamètre extérieur, 2.0625 po de largeur, ouvert, 35 ° d'angle de contact, C3
N° D’ARTICLE MI06219761
N° MFR3218-C3
Price$933.62/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire à deux rangées – 90 mm d’alésage, 160 mm de diamètre extérieur, 2.0625 po de largeur, ouvert, 35 ° d'angle de contact, C3
N° D’ARTICLE MI06219761
N° MFR3218-C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix933.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    90 mm
  • Angle de contact
    35 °
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Outside Diameter  
    160 mm
  • Overall Width  
    2.0625 in

Details

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    3218-C3
  • Dégagement interne
    C3
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4012801271134
  • Matériel
    Acier 52100
  • Rpm max.
    4350 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
     –30  °C  à  +150  °C.
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    143000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    172000 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente de remplissage à double rangée
  • Série
    32
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4012801271134

Aperçu

Description du fabricant
3218-C3

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

You May Also Like