Motion
SYM 1.11/16 LF/AH

SKF
SYM 1.11/16 LF/AH

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 1-11/16 po d’alésage, matériau en fonte, usage moyen
N° D’ARTICLE MI06219887
N° MFRSYM 1.11/16 LF/AH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SYM 1.11/16 LF/AH

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 1-11/16 po d’alésage, matériau en fonte, usage moyen
N° D’ARTICLE MI06219887
N° MFRSYM 1.11/16 LF/AH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.2500 po
  • Largeur de la base
    2.1250 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.8750 à 6.5000 po
  • Taille du boulon
    0.6250 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-11/16 po
  • Hauteur totale
    4.5000 po
  • Longueur totale
    8.0000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    7316575232542
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Série
    SYM
  • CUP_NON
    7316575232542

Aperçu

Description du fabricant
SYM 1.11/16 LF/AH 14710048 BRG