Motion
MFCR-40
Rouleau sur rail à bride - diamètre de rouleau de 40 mm, largeur de rouleau de 30 mm, diamètre de bride de 54 mm, épaisseur de bride de 8.8 mm, bride simple, ouvert
N° D’ARTICLE MI06220416
N° MFRMFCR-40
Prix123.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau sur rail à bride - diamètre de rouleau de 40 mm, largeur de rouleau de 30 mm, diamètre de bride de 54 mm, épaisseur de bride de 8.8 mm, bride simple, ouvert
N° D’ARTICLE MI06220416
N° MFRMFCR-40
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
Prix123.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bride Diamètre  
    54 mm
  • Bride Épaisseur  
    8.8 mm
  • Taille hexagonale
    6 mm
  • Taille du filetage mâle
    M14x2
  • Rouleau Diamètre  
    40 mm
  • Rouleau Largeur  
    30 mm
  • Goujon Diamètre  
    14 mm
  • Longueur du filetage
    26 mm
  • Filetage Taille  
    M14x2
  • Poids
    0.33 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Valeur nominale de charge de poussée dynamique
    7560 N
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Renseignements généraux
    Les roulements à rouleaux à chenille SMITH-TRAX® sont usinés à partir d’acier à alliage élevé et sont durcis pour une longévité maximale. Ces roulements sont équipés de roulements à billes à rainure profonde ou de roulements à rouleaux coniques pour gérer les applications de charge radiale et de poussée élevée.
  • Type de tête
    Bout d'îlot
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MFCR-40
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    651041211599
  • Matériel
    52100 ou l’équivalent
  • Nombre de lignes
    2
  • Numéro de pièce OEM
    MFCR-40
  • Type de produit
    Suiveurs de came à bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12200 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Simple à bride
  • Série
    MFCR
  • Capacité de charge statique
    4900 N
  • Type de goujon
    Goujon métrique de galet de chenille
  • CUP_NON
    651041211599

Aperçu

Description du fabricant
MFCR-40
  • Les roulements à rouleaux à chenille SMITH-TRAX® métriques sont usinés à partir d’acier à alliage élevé et sont durcis à la caisse pour une longévité maximale
  • Ces roulements sont équipés de roulements à billes à rainure profonde ou de roulements à rouleaux coniques pour les applications de charge radiale et de poussée élevée