Motion
MFCR-50
Rouleau sur rail à bride - diamètre de rouleau de 50 mm, largeur de rouleau de 40 mm, diamètre de bride de 68 mm, épaisseur de bride de 14 mm, bride simple, ouvert
N° D’ARTICLE MI06220418
N° MFRMFCR-50
Prix142.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau sur rail à bride - diamètre de rouleau de 50 mm, largeur de rouleau de 40 mm, diamètre de bride de 68 mm, épaisseur de bride de 14 mm, bride simple, ouvert
N° D’ARTICLE MI06220418
N° MFRMFCR-50
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
Prix142.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bride Diamètre  
    68 mm
  • Bride Épaisseur  
    14 mm
  • Taille hexagonale
    8 mm
  • Taille du filetage mâle
    M16x2
  • Rouleau Diamètre  
    50 mm
  • Rouleau Largeur  
    40 mm
  • Goujon Diamètre  
    16 mm
  • Longueur du filetage
    35 mm
  • Filetage Taille  
    M24x3
  • Poids
    0.7 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Valeur nominale de charge de poussée dynamique
    10600 N
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Renseignements généraux
    Les roulements à rouleaux à chenille SMITH-TRAX® sont usinés à partir d’acier à alliage élevé et sont durcis pour une longévité maximale. Ces roulements sont équipés de roulements à billes à rainure profonde ou de roulements à rouleaux coniques pour gérer les applications de charge radiale et de poussée élevée.
  • Type de tête
    Bout d'îlot
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MFCR-50
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    651041204461
  • Matériel
    52100 ou l’équivalent
  • Nombre de lignes
    2
  • Numéro de pièce OEM
    MFCR-50
  • Type de produit
    Suiveurs de came à bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    17000 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Simple à bride
  • Série
    MFCR
  • Capacité de charge statique
    7200 N
  • Type de goujon
    Goujon métrique de galet de chenille
  • CUP_NON
    651041204461

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU À ROULEMENT À BILLES MFCR-50 MÉTRIQUE
  • Les roulements à rouleaux à chenille SMITH-TRAX® métriques sont usinés à partir d’acier à alliage élevé et sont durcis à la caisse pour une longévité maximale
  • Ces roulements sont équipés de roulements à billes à rainure profonde ou de roulements à rouleaux coniques pour les applications de charge radiale et de poussée élevée