Motion
0003050000
Brosse d’extrémité – Soie en acier, type noué, diamètre de brosse de 2,5 cm, 25000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI06220958
N° MFR0003050000
Prix24.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse d’extrémité – Soie en acier, type noué, diamètre de brosse de 2,5 cm, 25000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI06220958
N° MFR0003050000
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
Prix24.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.0200 po
  • Diamètre de la brosse
    1.0000 po
  • Diamètre
    1 po
  • Diamètre de remplissage
    0.0200 po
  • Longueur totale
    2-13/16 po
  • Diamètre de la tige
    0.2500 po
  • Longueur de la garniture
    1.0000 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Nœud
  • Type de brosse
    Fin
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses d’extrémité
  • CUP_NON
    622424305006

Aperçu

Description du fabricant
30500 BROSSE D’EXTRÉMITÉ HAUTE VITESSE
  • Dans de nombreuses applications, des vitesses plus élevées (jusqu’à 25,000 tr/min) sont requises pour une action de brossage efficace, et elles sont parfaites pour le travail
  • Fabriqués à partir du fil le plus fin (offert en acier inoxydable et à haute teneur en carbone), ces outils de brossage robustes sont conçus pour offrir une utilisation efficace pour une grande variété d’applications de nettoyage et d’entretien difficiles
  • Applications : nettoyage ou revêtement des taches, retrait ou scories, rouille ou tartre, nettoyage de l’ID du tuyau, ébavurage ou élimination des éclats, nettoyage des matrices, moules et outillages, nettoyage des pipelines

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté