Motion
SS 2012 32MM

GATES RUBBER CO
SS 2012 32MM

Bague de verrouillage conique - série 2012 , alésage 32 mm, rainure de clavette 10 x 3.3 mm, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06221921
N° MFRSS 2012 32MM
Prix768.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
SS 2012 32MM

Bague de verrouillage conique - série 2012 , alésage 32 mm, rainure de clavette 10 x 3.3 mm, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06221921
N° MFRSS 2012 32MM
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
Prix768.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril, grande extrémité
    2.7500 po
  • Longueur du baril
    1.2500 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Taille de la bague
    2012
  • Taille de la rainure de clavette
    10 x 3.3 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.2500 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.7500 po
  • Alésage fini stocké
    1.2600 po
  • Poids
    1.3 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Numéro de catalogue du fabricant
    78690707
  • Numéro CUP du fabricant
    072053876796
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • CUP_NON
    072053876796
  • Couple de la clé
    280 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE SS2012 X 32MM
  • Les détails affichés qui n’affectent pas la fonction du variateur ou le poids global peuvent être modifiés sans préavis
  • Les bagues en acier inoxydable sont résistantes à la corrosion, empêchant l’accumulation de rouille d’augmenter la durée de vie du produit
  • Les bagues en acier inoxydable sont résistantes à la corrosion, empêchant l’accumulation de rouille d’augmenter la durée de vie du produit
  • Offre une excellente force de serrage pour un raccordement sûr de l’arbre
  • Les bagues sont fabriquées selon des tolérances précises
  • Offert en tailles d’alésage populaires et standard