Motion
NUKR-47
suiveur à cames métrique à double rangée NUKR-47 - série de goujons métriques à double rangée NUKR, diamètre du rouleau de 47 mm, largeur du rouleau de 24 mm, goujon de 20 mm de diamètre, longueur du goujon de 40.5 mm, blindé, matériau en acier pour roulements en alliage élevé
N° D’ARTICLE MI06222035
N° MFRNUKR-47
Prix243.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
suiveur à cames métrique à double rangée NUKR-47 - série de goujons métriques à double rangée NUKR, diamètre du rouleau de 47 mm, largeur du rouleau de 24 mm, goujon de 20 mm de diamètre, longueur du goujon de 40.5 mm, blindé, matériau en acier pour roulements en alliage élevé
N° D’ARTICLE MI06222035
N° MFRNUKR-47
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
Prix243.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage mâle
    21
  • Rouleau Diamètre  
    47
  • Rouleau Largeur  
    24 mm
  • Goujon Diamètre  
    20 mm
  • Longueur du filetage
    21 mm
  • Taille du filetage
    M20x1.5
  • Poids
    0.837004405286344 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Blindé
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Renseignements généraux
    Type de goujon métrique Suiveur de came à double rangée Diamètre extérieur de l'aiguille Trou de fente de rouleau à aiguille
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NUKR-47
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    651041052185
  • Matériel
    52100 ou l’équivalent
  • Nombre de lignes
    2
  • Numéro de pièce OEM
    NUKR-47
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    39000 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    Goujon métrique à double rangée de la série NUKR
  • Type de goujon
    Double rangée lourde
  • CUP_NON
    651041052185

Aperçu

Description du fabricant
SUIVEUR DE CAME BRG À AIGUILLE MÉTRIQUE NUKR-47
  • Une gamme complète de suiveurs de came de type goujon et étrier pour les applications industrielles
  • Ces roulements sont disponibles en acier, en acier inoxydable et avec des bagues internes en plastique technique
  • Nous nous spécialisons dans les suiveurs de cames conçus pour s’adapter à des applications spécifiques