Motion
MVCR-62
MVCR-62 Rouleau à rainure en V métrique sur rail - 90 mm de diamètre, 44.5 mm de largeur de rouleau, 62 mm de diamètre en pointe, non scellé
N° D’ARTICLE MI06222039
N° MFRMVCR-62
Prix164.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MVCR-62 Rouleau à rainure en V métrique sur rail - 90 mm de diamètre, 44.5 mm de largeur de rouleau, 62 mm de diamètre en pointe, non scellé
N° D’ARTICLE MI06222039
N° MFRMVCR-62

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix164.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de rainure
    90 °
  • Taille hexagonale
    8 mm
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Point Diamètre  
    62 mm
  • Rouleau Diamètre  
    90 mm
  • Rouleau Largeur  
    44.5 mm
  • Goujon Diamètre  
    24 mm
  • Goujon Longueur  
    58 mm
  • Longueur du filetage
    35 mm
  • Filetage Taille  
    1-1/4-12
  • Poids
    1.79 lb
  • Largeur jusqu’au centre de la rainure
    23 mm

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Valeur nominale de charge de poussée dynamique
    14200 lb
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Renseignements généraux
    Les roulements à rouleaux à chenille SMITH-TRAX® sont usinés à partir d’acier à alliage élevé et sont durcis pour une longévité maximale. Ces roulements sont équipés de roulements à billes à rainure profonde ou de roulements à rouleaux coniques pour gérer les applications de charge radiale et de poussée élevée.
  • Type de tête
    Bout d'îlot
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MVCR-62
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    651041211698
  • Matériel
    52100 ou l’équivalent
  • Nombre de lignes
    2
  • Numéro de pièce OEM
    MVCR-62
  • Type de produit
    Suiveurs de came à rainure en V
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Rainure en V
  • Série
    Goujon métrique Smith-Trax série MVCR
  • Type de goujon
    Goujon métrique de galet de chenille
  • CUP_NON
    651041211698

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU CONIQUE MÉTRIQUE MVCR-62 BRG
  • Les roulements à rouleaux à chenille SMITH-TRAX® métriques sont usinés à partir d’acier à alliage élevé et sont durcis à la caisse pour une longévité maximale
  • Ces roulements sont équipés de roulements à billes à rainure profonde ou de roulements à rouleaux coniques pour les applications de charge radiale et de poussée élevée