Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3.3750 po
- Alésage Diamètre1 po
- Longueur totale Diamètre2.5000 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Numéro CUP du fabricant662461385777
- Type de montageBride 3-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662461385777