Spécifications
Dimensions
- Largeur de bande2.0000 po, 50.80 mm
Détails
- Détails supplémentairesBandes argentées de 2 po | Inflammabilité limitée | Option de la série économique
- Classe ANSIType R Classe 2
- Règlement sur la liste des approbationsANSI, ASTM D-6413, ISEA 107 2020 Type R Classe 2
- CouleurLime fluorescente
- DescriptionVcl2Mlfr - Série Luminator - Gilet de sécurité haute visibilité en lime réfléchissante - Ansi/Isea 107 2020 , type R, classe 2 - Tissu maillé avec rayures argentées de 2 po - Fermeture à Velcro à l'avant - Traité pour être inflammabilité limitée
- Fermeture avantCrochet et boucle
- Type de vêtementGilet de sécurité
- Utilisation du vêtementZones de contrôle de la circulation routière, à haute visibilité et temporaire
- Groupe et classeType R Classe 2
- Haute visibilitéOui
- Comprend2 poches extérieures et 1 poche intérieure, bandes réfléchissantes argentées de 2 po, fermeture autoagrippante à l’avant
- MatérielMaille de polyester
- Composition du matérielMaille de polyester
- Nombre de bandes horizontales2
- Nombre de poches3
- ModèleMaille
- Gamme de produitsLuminateur
- Type de produitVestes à haute visibilité
- SérieLuminateur
- Couleur des rayuresArgent
- TypeHaute visibilité
- Couleur de la vesteLime fluorescente
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire