Motion
COUVERTURE CHAUFFANTE POUR SEAU DE BH05PRO  5 GALLONS

POWERBLANKET
BH05PRO 5 GALLON BUCKET HEATING BLANKET

COUVERTURE CHAUFFANTE POUR SEAU DE BH05PRO 5 GALLONS
N° D’ARTICLE MI06223054
N° MFRBH05PRO 5 GALLON BUCKET HEATING BLANKET
Prix642.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

POWERBLANKET
BH05PRO 5 GALLON BUCKET HEATING BLANKET

COUVERTURE CHAUFFANTE POUR SEAU DE BH05PRO 5 GALLONS
N° D’ARTICLE MI06223054
N° MFRBH05PRO 5 GALLON BUCKET HEATING BLANKET
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
Prix642.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la base
    47 po
  • Convient au diamètre du contenant
    Seau et seau de 5-Gallon avec diamètre de 11.8 po
  • Convient à la taille du contenant
    Seau/5-Gallon
  • Hauteur
    7 po
  • Longueur
    28 po
  • Longueur totale
    47 po
  • Puissance
    160 W
  • Poids
    6 lb
  • Largeur
    14 po

Détails

  • Intensité nominale
    1.33
  • Application
    Réchauffer en toute sécurité le contenu d’un seau ou d’un seau de 5 gallons
  • Certification
    (ETL) Certifié Intertek selon les normes de sécurité UL et CSA
  • Type de radiateur
    5-Gallon (modèle PRO)
  • Puissance de chauffage
    (CA) Alimenté
  • Comprend un thermostat
    Thermostat inclus
  • Matériel
    Graphite flexible / Thermostat / Vinyle électrique / de qualité industrielle
  • Température maximale
    155 °F
  • Température minimale
    Ambiant
  • Plage de contrôle de la température
    Température ambiante jusqu’à la température maximale d’environ 145°F (±10 °F)
  • Type
    Couverture de chauffage pour seau et seau industriels Powerblanket

Aperçu

Description du fabricant
COUVERTURE CHAUFFANTE POUR SEAU DE BH05PRO 5 GALLONS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté