Spécifications
Dimensions
- Taille du lubrifiant0.1875 po
- Taille du filetage mâle5/8-18
- Rouleau Diamètre1.5000 po
- Rouleau Largeur0.8750 po
- Goujon Diamètre0.6250 po
- Longueur du filetage0.7500 po
- Taille du filetage5/8-18
- Poids0.55 lb
Détails
- Élément de roulementBague
- Type de fermetureOuvert
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Renseignements générauxSuiveur de came de type goujon Diamètre extérieur cylindrique Bague non métallique Trou hexagonal
- Type de têteTête hexagonale
- Numéro de catalogue du fabricantBCR-1-1/2-B
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant651041176935
- Matériel52100 ou l’équivalent
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Forme de rouleauPlat
- SérieSérie BCR
- Type de goujonGoujon standard CR
- CUP_NON651041176935
Aperçu
- Les séries Smith BCR et BYR remplacent les rouleaux à aiguille en acier standard par une bague en plastique non métallique, autolubrifiante et technique qui élimine ou réduit le besoin de lubrification des roulements
- Ce produit est disponible en goujons scellés, échancrés et excentriques
- La capacité de charge est basée sur la vitesse utilisée
- Consultez notre service d’ingénierie pour le calcul de la charge de travail
- Température maximale admissible 250°F typique
- Versions à température plus élevée disponibles
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les pièces de rechange de Smith Bearing Waste and RefuseLes pièces de rechange pour les déchets et les déchets de Smith Bearing comprennent des roulements, des rouleaux et des composants industriels de rechange pour les applications de manutention des déchets et d’équipement de déchets. La brochure couvre les solutions de roulements du marché secondaire, les références croisées de pièces de rechange et les composants robustes conçus pour la manutention des matériaux et l’entretien du système de déchets.
Voir la documentation
Dépliant de l’industrie de la toiture à roulements SmithLes solutions de l'industrie de la toiture à roulements Smith comprennent des suiveurs de came, des roulements à aiguilles et des roulements à rouleaux coniques pour les applications de manutention et de fabrication. La brochure couvre l’équipement d’assemblage de ferme, la fabrication de carreaux de béton, les panneaux de toiture laminés et les solutions de roulements pour la manutention de matériaux industriels.
Voir la documentation
Dépliant sur les plateformes de levage à roulement SmithLes solutions de plate-forme de levage de roulement Smith comprennent des suiveurs de came, des roulements à aiguilles et des roulements à rouleaux coniques pour les applications de levage et de transport robustes. La brochure couvre les plateformes d’escalade des mâts, les plateformes de transport, les élévateurs à rayonnage et à pignons, ainsi que les solutions d’ascenseur de construction et de roulement de système de levage.
Voir la documentation
Dépliant sur l’équipement de soutien général des roulements SmithLes solutions d'équipement de support au sol Smith Bearing comprennent des suiveurs de came, des roulements à aiguilles, des roulements à rouleaux coniques et des composants de manutention pour les applications aéroportuaires et industrielles. La brochure couvre les ponts d’embarquement des passagers, les convoyeurs à bagages, le chargement de marchandises, les allées piétonnes mobiles, les plates-formes élévatrices et les solutions de support au sol.
Voir la documentation
Plus de ressources
Dépliant sur les rouleaux de chaîne personnalisés à roulement Smith
Les rouleaux à chaîne personnalisés Smith-Trax comprennent des rouleaux hors-bord, des roulements à rouleaux coniques et des roulements à billes à rainure profonde conçus pour les applications de charge radiale lourde et de poussée. La brochure couvre les solutions de roulement sans entretien pour les tables d’alimentation, les porte-cannes, les élévateurs à canne déchiquetée, les convoyeurs à tablier et les systèmes de convoyeur à lattes.
Dépliant sur les applications aérospatiales et industrielles de Smith Bearing
Les solutions aérospatiales et industrielles de Smith Bearing comprennent des roulements d’aéronefs, des conceptions de roulements spécialisées et des composants haute performance pour les applications exigeantes. La brochure couvre les roulements d’aéronef pour les sièges d’avion, les volets et les lattes d’aile, le train d’atterrissage, les ponts de passagers et les applications de système de porte.