Motion
MUTD-20-D
Rouleau à fourche 47 mm de diamètre, alésage de 20 mm, largeur de rouleau de 24 mm, blindé, matériau en acier à roulement 52100
N° D’ARTICLE MI06224661
N° MFRMUTD-20-D
Prix86.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à fourche 47 mm de diamètre, alésage de 20 mm, largeur de rouleau de 24 mm, blindé, matériau en acier à roulement 52100
N° D’ARTICLE MI06224661
N° MFRMUTD-20-D

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix86.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Rouleau Diamètre  
    47 mm
  • Rouleau Largeur  
    24 mm
  • Longueur du filetage
    0
  • Poids
    0.539647577092511 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Roulements ordinaires
  • Type de fermeture
    Blindé
  • ECCN
    2A001.b
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Renseignements généraux
    une gamme complète de suiveurs de came de type goujon et étrier pour les applications industrielles. Ces roulements sont disponibles en acier, en acier inoxydable et avec des bagues internes en plastique technique. Nous nous spécialisons dans les suiveurs de cames conçus pour s’adapter à des applications spécifiques.
  • Code d’harmonisation
    8482400000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MUTD-20-D
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    651041155510
  • Matériel
    52100 ou l’équivalent
  • Rpm max.
    4200 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Numéro de pièce OEM
    MUTD-20-D
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    28000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    35000 N
  • Matériau du rouleau
    52100 Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    Empiècement métrique à double rangée série MUTD
  • CUP_NON
    651041155510

Aperçu

Description du fabricant
FOLL À CAMES BRG À AIGUILLE MÉTRIQUE MUTD-20-D
  • Une gamme complète de suiveurs de came de type goujon et étrier pour les applications industrielles
  • Ces roulements sont disponibles en acier, en acier inoxydable et avec des bagues internes en plastique technique
  • Nous nous spécialisons dans les suiveurs de cames conçus pour s’adapter à des applications spécifiques