Motion
MUTD-25-D
Rouleau de fourche râpé - 52 mm de diamètre, 25 mm de diamètre, 24 mm de largeur de rouleau, blindé, matériau en acier à roulement en alliage élevé
N° D’ARTICLE MI06224663
N° MFRMUTD-25-D
Prix93.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de fourche râpé - 52 mm de diamètre, 25 mm de diamètre, 24 mm de largeur de rouleau, blindé, matériau en acier à roulement en alliage élevé
N° D’ARTICLE MI06224663
N° MFRMUTD-25-D

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix93.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Rouleau Diamètre  
    52 mm
  • Rouleau Largeur  
    24 mm
  • Longueur du filetage
    0
  • Poids
    0.618942731277533 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Roulements ordinaires
  • Type de fermeture
    Blindé
  • ECCN
    2A001.b
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Renseignements généraux
    Type de fourche métrique Suiveur de came à double rangée Diamètre extérieur de l'aiguille Rouleau à aiguille
  • Code d’harmonisation
    8482400000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MUTD-25-D
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    651041155534
  • Matériel
    52100 ou l’équivalent
  • Rpm max.
    3400 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Numéro de pièce OEM
    MUTD-25-D
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    43500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    60000 N
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement à haute teneur en alliage
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    Empiècement métrique à double rangée série MUTD
  • CUP_NON
    651041155534

Aperçu

Description du fabricant
FOLL À CAMES BRG À AIGUILLE MÉTRIQUE MUTD-25-D
  • Une gamme complète de suiveurs de came de type goujon et étrier pour les applications industrielles
  • Ces roulements sont disponibles en acier, en acier inoxydable et avec des bagues internes en plastique technique
  • Nous nous spécialisons dans les suiveurs de cames conçus pour s’adapter à des applications spécifiques