Motion
MUTD-35-D
Rouleau de fourche râpé - 72 mm de diamètre, 35 mm de diamètre, 28 mm de largeur de rouleau, blindé, matériau en acier à roulement en alliage élevé
N° D’ARTICLE MI06224667
N° MFRMUTD-35-D
Prix121.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de fourche râpé - 72 mm de diamètre, 35 mm de diamètre, 28 mm de largeur de rouleau, blindé, matériau en acier à roulement en alliage élevé
N° D’ARTICLE MI06224667
N° MFRMUTD-35-D

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix121.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Largeur totale
    29 mm
  • Rouleau Diamètre  
    72 mm
  • Rouleau Largeur  
    28 mm
  • Longueur du filetage
    0
  • Poids
    1.38766519823789 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Roulements ordinaires
  • Type de fermeture
    Blindé
  • ECCN
    2A001.b
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Renseignements généraux
    une gamme complète de suiveurs de came de type goujon et étrier pour les applications industrielles. Ces roulements sont disponibles en acier, en acier inoxydable et avec des bagues internes en plastique technique. Nous nous spécialisons dans les suiveurs de cames conçus pour s’adapter à des applications spécifiques.
  • Code d’harmonisation
    8482400000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MUTD-35-D
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    651041155572
  • Matériel
    52100 ou l’équivalent
  • Rpm max.
    2100 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Numéro de pièce OEM
    MUTD-35-D
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    65000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    93000 N
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement à haute teneur en alliage
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    Empiècement métrique à double rangée série MUTD
  • CUP_NON
    651041155572

Aperçu

Description du fabricant
FOLL À CAMES BRG À AIGUILLE MÉTRIQUE MUTD-35-D
  • Une gamme complète de suiveurs de came de type goujon et étrier pour les applications industrielles
  • Ces roulements sont disponibles en acier, en acier inoxydable et avec des bagues internes en plastique technique
  • Nous nous spécialisons dans les suiveurs de cames conçus pour s’adapter à des applications spécifiques