Motion
MVYR-62
MVYR-62 Rouleau de rail à fourche métrique à rainure en V - 90 mm de diamètre, 40 mm de largeur, 20 mm de diamètre, non scellé
N° D’ARTICLE MI06224732
N° MFRMVYR-62
Prix341.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MVYR-62 Rouleau de rail à fourche métrique à rainure en V - 90 mm de diamètre, 40 mm de largeur, 20 mm de diamètre, non scellé
N° D’ARTICLE MI06224732
N° MFRMVYR-62

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix341.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Angle de rainure
    90 °
  • Point Diamètre  
    62 mm
  • Rouleau Diamètre  
    90 mm
  • Rouleau Largeur  
    40 mm
  • Poids
    1.27 lb
  • Largeur jusqu’au centre de la rainure
    22 mm

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • ECCN
    2A001.b
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Renseignements généraux
    Les roulements à rouleaux SMITH-TRAX® pour service spécial sont usinés à partir d’acier à alliage élevé et sont durcis pour une longévité maximale. Ces roulements sont équipés de roulements à billes à rainure profonde ou de roulements à rouleaux coniques pour gérer les applications de charge radiale et de poussée élevée.
  • Code d’harmonisation
    8482400000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MVYR-62
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    651041211919
  • Matériel
    52100 ou l’équivalent
  • Nombre de lignes
    2
  • Numéro de pièce OEM
    MVYR-62
  • Type de produit
    Rouleaux de fourche à rainure en V
  • Capacité de charge dynamique radiale
    48400 N
  • Capacité de charge statique radiale
    17800 N
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement à haute teneur en alliage
  • Forme de rouleau
    Rainure en V
  • Série
    Fourchette métrique Smith-Trax série MVYR
  • CUP_NON
    651041211919

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU CONIQUE MÉTRIQUE MVYR-62 BRG
  • Les roulements à rouleaux à fourche métriques SMITH-TRAX® sont usinés à partir d’acier à forte teneur en alliage et sont durcis par caisse pour une longévité maximale
  • Ces roulements sont équipés de roulements à billes à rainure profonde ou de roulements à rouleaux coniques pour les applications de charge radiale et de poussée élevée