Motion
UCP-2.3/16MFG1

NTN
UCP-2.3/16MFG1

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, 2-3/16 po d’alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06225297
N° MFRUCP-2.3/16MFG1
Prix448.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCP-2.3/16MFG1

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, 2-3/16 po d’alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06225297
N° MFRUCP-2.3/16MFG1
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
Prix448.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.5000 po
  • Diamètre à l’alésage
    2-3/16 po
  • Longueur totale
    8.6250 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359864267
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    4547359864267

Aperçu

Description du fabricant
UCP-2.3/16MFG1 BLOC D’OREILLER