Motion
UCFLU-1.15/16MFG1

NTN
UCFLU-1.15/16MFG1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-15/16 po alésage, bride à 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI06225306
N° MFRUCFLU-1.15/16MFG1
Prix343.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCFLU-1.15/16MFG1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-15/16 po alésage, bride à 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI06225306
N° MFRUCFLU-1.15/16MFG1
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
Prix343.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po
  • Poids
    5.291 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359863987
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UCFLU
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359863987

Aperçu

Description du fabricant
UCFLU-1.15/16MFG1 BLOC D’OREILLER