Spécifications
Dimensions
- Rapport de vitesse130 :1
- Profondeur globale8.01 po
- Dimensions globales5.80 po x 8.01 po
- Largeur totale5.80 po
- Poids7.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Tension d’armature c.c.90 V
- Type de condition de serviceService continu
- Abréviation du boîtierTENV
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- Courant de pleine charge0.68 A
- Couple de pleine charge64 po/lb
- Code d’harmonisation8501.31.2000
- Puissance d’entrée1/15 hp
- Instructions d’installation
- Classe d’isolationF
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Tension d’alimentation du moteur90 V
- Type de moteurBrossé
- Type de montagePied
- Régime de sortie19.6 tr/min
- Type d’arbreAngle droit
- Normes respectéesCE, RoHS, UR
- CUP_NON781568182338
- Schéma de câblage
Aperçu
- Roulement à manchon en bronze sur la sortie pour une transmission de couple en douceur
- Engrenage en bronze haute résistance avec vis sans fin durcie pour un fonctionnement silencieux
- Faible friction haute performance
- Joints bidirectionnels du moteur
- Lubrifié en permanence avec de l’huile synthétique
- La vessie d’expansion d’huile interne permet un montage multiposition sans avoir à déplacer les évents du reniflard
- Isolation de classe F
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMotion fournit des produits, des services et des solutions pour maximiser les opérations d’agrégat, améliorant l’efficacité, la fiabilité et la performance dans les applications de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Depuis 1946, elle offre des pièces industrielles et un soutien fiables.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMotion La division Agrégat de fournit des produits et services complets pour soutenir les opérations de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Avec des marques de confiance, une expertise technique et un approvisionnement fiable, Motion aide à améliorer la performance, le temps de disponibilité et l’efficacité dans les installations agrégées.
Voir la documentation
Moteurs NEMA Baldor-RelianceEn savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Voir la brochure