Motion
6311DDUC3
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 55 mm, D.E 120 mm, largeur 29 mm, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI06228220
N° MFR6311DDUC3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 55 mm, D.E 120 mm, largeur 29 mm, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI06228220
N° MFR6311DDUC3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    29 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Global Largeur  
    29 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6311DDUC3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 55 mm avec un diamètre extérieur de 120 mm et une largeur de 29 mm, idéal pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6311DDUC3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176065859
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176065859

Aperçu

Description du fabricant
6311DDUC3 NS7S5 ROULEMENT