Motion
30-8MX21-1108
30-8MX21-1108, poulie de distribution 1108
N° D’ARTICLE MI06228529
N° MFR30-8MX21-1108
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
30-8MX21-1108, poulie de distribution 1108
N° D’ARTICLE MI06228529
N° MFR30-8MX21-1108
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    21 mm
  • Diamètre extérieur
    74.80 mm
  • Largeur
    3.375 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057817838
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Dents  
    30
  • Style de dent
    8MX
  • CUP_NON
    00195057817838

Aperçu

Description du fabricant
30-8MX21-1108 1108 DOUILLE, ACIER

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer