Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1 3/8 po
- Anneau extérieur Largeur0.7480 po
- Extérieur Diamètre2.8346 po
- Largeur totale3.0000 po
- Poids1.00 lb
Détails
- Matériau du roulementOxyde noir
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceBrg de bille de service intermédiaire
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Type de graisseMobil FM222 Qualité alimentaire H1
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662864826082
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de jointE Joint à lèvres
- SérieRoulements à billes - Roulements de rechange non montés
- CUP_NON662864826082
Aperçu
- Roulement à billes non monté de 1 3/8 po, usage intermédiaire, verrouillable à vis de fixation, joint d’étanchéité à une lèvre, insert enduit d’oxyde noir, graisse de qualité alimentaire