Motion
SG224ELPAK8299A  1 1/2 BALLONS UNMTED BRG

LINK-BELT
SG224ELPAK8299A 1 1/2 UNMTED BALL BRG

Roulement à roulement à billes pour insertion de ceinture de liaison - Alésage cylindrique, diamètre 1 1/2 po., diamètre extérieur 3.1496 po., largeur 4.0000 po., support de bille pour service intermédiaire, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI06228719
N° MFRSG224ELPAK8299A 1 1/2 UNMTED BALL BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
SG224ELPAK8299A 1 1/2 UNMTED BALL BRG

Roulement à roulement à billes pour insertion de ceinture de liaison - Alésage cylindrique, diamètre 1 1/2 po., diamètre extérieur 3.1496 po., largeur 4.0000 po., support de bille pour service intermédiaire, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI06228719
N° MFRSG224ELPAK8299A 1 1/2 UNMTED BALL BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1 1/2 po
  • Longueur de l’alésage
    1.6563 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.8661 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.1496 po
  • Largeur totale
    4.0000 po
  • Poids
    1.39 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Oxyde noir
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de cage
    Nylon
  • Type de service
    Brg de bille de service intermédiaire
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Type de graisse
    Mobil FM222 Qualité alimentaire H1
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662864826150
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7330 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4460 lbf
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon
  • Type de joint
    E Joint à lèvres
  • Série
    Roulements à billes - Roulements de rechange non montés
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662864826150

Aperçu

Description du fabricant
SG224ELPAK8299A BRG&SS SG224ELPAK8299A
  • Roulement à billes non monté de 1 1/4 po, usage intermédiaire, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre simple, bagues intérieures et extérieures pénétrées, graisse spéciale