Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-1/4 po
- Longueur de l’alésage1.5625 po
- Anneau extérieur Largeur0.7480 po
- Extérieur Diamètre2.8346 po
- Largeur totale3.0000 po
- Taille du filetage5/16-24 po
- Poids1.10 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de cageNylon
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662864826013
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.5600 tr/min
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale5810 lbf
- Capacité de charge statique radiale3440 lbf
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de jointFlingers seulement - Course libre
- SérieRoulements à billes - Roulements de rechange non montés
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662864826013
Aperçu
- Roulement à billes non monté de 1 1/4 po, service intermédiaire, verrouillage par vis de réglage, fonctionnement libre, 10 % rempli de graisse