Motion
F3CL230N

LINK-BELT
F3CL230N

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-7/8 po alésage, bride 4-Bolt, blocage du collier Centrik-Lok, matériau de boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), service standard, joint à lèvre triple E3 , joint à lèvre N, joint à labyrinthe H
N° D’ARTICLE MI06228804
N° MFRF3CL230N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
F3CL230N

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-7/8 po alésage, bride 4-Bolt, blocage du collier Centrik-Lok, matériau de boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), service standard, joint à lèvre triple E3 , joint à lèvre N, joint à labyrinthe H
N° D’ARTICLE MI06228804
N° MFRF3CL230N
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.3750 po
  • Espacement des trous de boulon
    4-3/8 po
  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Alésage Diamètre  
    1-7/8 po
  • Longueur de l’alésage
    2-5/64 po
  • Largeur du boîtier
    3/4 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Oxyde noir
  • Numéro de palier
    CLG230NL
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Col Centrik-Lok
  • Numéro CUP du fabricant
    662864295239
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7920 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    5220 lb
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • Type de joint
    E3 Joint à lèvres triple, H Joint à labyrinthe, N Joint à lèvres
  • Série
    200
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662864295239

Aperçu

Description du fabricant
F3CL230N FLANG NOIR F3-CL230N
  • Roulement à billes monté de 1 14/16 po, Qualité standard, Bloc de bride carrée 4-Bolt en fonte, Dispositif de verrouillage Centrik-Lok CL, Joint de contact à lèvres unique