Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur2.0000 po
- Espacement des trous de boulon2.0000 po
- Taille du boulon1/2 po
- Alésage Diamètre1-7/16 po
- Longueur de l’alésage1-47/64 po
- Largeur du boîtier1/2 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.8100 po
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Global Hauteur1.9400 po
- Longueur totale6.1300 po
- Largeur totale3.7500 po
- Poids3.70 lb
Détails
- Matériau du roulementOxyde noir
- Numéro de palierCLG223NL
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- RevêtementRevêtement en poudre
- CouleurNoir
- Pays d’origineMexique
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt FB3CL223N Roulements à billes - FB3CL223N
- Type de serviceService standard
- Capacité de charge dynamique5810 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de montage de brideSupport 3-Bolt
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Code d’harmonisation8483204040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierSupport de bride 3-Bolt
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Numéro CUP du fabricant662864642088
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.6850 tr/min
- Vitesse maximale6850 tr/min
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Nombre de trous de montage3
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale5810 lb
- Capacité de charge statique radiale3440 lb
- RelubrifiableOui
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Type de jointJoint Viton E1 , joint à lèvres triple E3 , FF Free Running, joint à dégagement H, HFF Free Running, MHFF Free Running, joint à lèvres N avec Flingers
- Auto-alignementOui
- SérieFB3CL
- Capacité de charge statique3440 lbf
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662864642088
Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 7/16 po, Qualité standard, Bloc de bride de support 3-Bolt en fonte, Dispositif de verrouillage Centrik-Lok CL, Joint de contact à lèvre unique