Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-15/16 po
- Largeur du boîtier1 43/64 po
- Hauteur totale7.2500 po
- Longueur totale7.2500 po
- Largeur totale2.2500 po
- Code de taille210
- Poids6.70 lb
Détails
- Matériau de la cageAcier
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de serviceService standard
- Style de bout d'îlotCL2316
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierPrise en charge de l’angle supérieur
- Manuel d’instructions
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrificationRelubrifiable
- Type de lubrificationRaccord de sectionnement EXXON RONEX MP ST
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantTH3CL231N
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662864252010
- Rpm max.4800 tr/min
- Température maximale225 °F
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale7920 lb
- Roulement de rechangeCLG231NL
- Type de dispositif de retenueNylon
- Matériau du jointBUNA SGL POUR LES LÈVRES AVEC FLINGER
- Type de jointJoint de contact à lèvres unique
- Série200
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON662864252010
- Rotation du rouleau à fréquence de vibration0.0445 Hz
Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 15/16 po, Qualité standard, Bloc de prise en charge à larges fentes en fonte, Dispositif de verrouillage Centrik-Lok CL, Joint de contact à lèvre unique