Motion
CRT-72-SB

CARTER MFG CO
CRT-72-SB

Suiveur de came plate - 2.2500 po de diamètre de rouleau, 1.2500 po de largeur de rouleau, 0.8750 po de diamètre de goujon, 2.0000 po de longueur de goujon, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI06229162
N° MFRCRT-72-SB
Prix178.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CARTER MFG CO
CRT-72-SB

Suiveur de came plate - 2.2500 po de diamètre de rouleau, 1.2500 po de largeur de rouleau, 0.8750 po de diamètre de goujon, 2.0000 po de longueur de goujon, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI06229162
N° MFRCRT-72-SB
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
Prix178.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du goujon excentrique
    0.8750 po
  • Taille hexagonale
    7/16 po
  • Taille du lubrifiant
    3/16 po
  • Taille du filetage mâle
    7/8-14
  • Rouleau Diamètre  
    2.2500 po
  • Rouleau Largeur  
    1.2500 po
  • Goujon Diamètre  
    0.8750 po
  • Goujon Longueur  
    2.0000 po
  • Longueur du filetage
    1.0000 po
  • Couple
    47.5 po/lb

Détails

  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge statique radiale
    972 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Joint d’étanchéité
    Scellé
  • Matériau du goujon
    Acier de roulement

Aperçu

Description du fabricant
CRT-72-SB PALIER