Motion
38
Bouchon tout usage - Corps en acier, 1/8 po NPTF, filetage mâle 1/8 – 27 , 1000 psi, 3/8 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI06229357
N° MFR38
Prix28.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon tout usage - Corps en acier, 1/8 po NPTF, filetage mâle 1/8 – 27 , 1000 psi, 3/8 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI06229357
N° MFR38
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
Prix28.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/8 – 27 NPTF
  • Taille du corps
    3/8 po
  • Hexagonales
    0.63 po

Détails

  • Application
    Transfert de fluide, pneumatique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    4000 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Type de raccord
    Manuel
  • Mot-clé de description
    Filetage mâle 1/8 po. NPTF, 1/8 – 27
  • Débit
    336.56 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF mâle
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    ISO 6150-B
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/8 po
  • Pression de service
    1000 psi
  • Plage de pression de service
    701 à 1000 psi

Aperçu

Description du fabricant
38 PRISE,