Motion
3300NVSL
Douille pneumatique - Corps en laiton, 3/8 – 18 NPTF, 2000 psi, 1/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI06229886
N° MFR3300NVSL
Prix44.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille pneumatique - Corps en laiton, 3/8 – 18 NPTF, 2000 psi, 1/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI06229886
N° MFR3300NVSL
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
Prix44.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    3/8 – 18 NPTF
  • Taille du corps
    1/4 po
  • Hexagonales
    0.69 po

Détails

  • Application
    Pneumatique
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Pression d’éclatement
    8000 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord
    Manuel
  • Mot-clé de description
    3/8 – 18 NPTF
  • Débit
    179.60 gal/min
  • Options de sécurité
    Verrouillage du manchon
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    ISO 6150-B
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/8 po
  • Pression de service
    2000 psi
  • Plage de pression de service
    1001 à 2000 psi

Aperçu

Description du fabricant
3300NVSL PIGNON, SÉRIE 3000