Motion
4400SL
Douille à usage général – Corps en laiton, 1/2 – 14 NPTF, 1000 psi, 3/8 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI06230037
N° MFR4400SL
Prix52.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille à usage général – Corps en laiton, 1/2 – 14 NPTF, 1000 psi, 3/8 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI06230037
N° MFR4400SL
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
Prix52.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/2 – 14 NPTF
  • Taille du corps
    3/8 po
  • Hexagonales
    0.88 po

Détails

  • Application
    Pneumatique, transfert de fluide
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Pression d’éclatement
    4000 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord
    Manuel
  • Mot-clé de description
    1/2 – 14 NPTF
  • Débit
    336.56 gal/min
  • Options de sécurité
    Verrouillage du manchon
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    ISO 6150-B
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/2 po
  • Pression de service
    1000 psi
  • Plage de pression de service
    701 à 1000 psi

Aperçu

Description du fabricant
4400SL PIGNON, SÉRIE 4000