Motion
5110-S5-16B
HANSEN COUPLING (DANFOSS) Douille hydraulique - Matériau du corps en laiton, vanne à deux voies, 1 po NPTF, 1 – 11-1/2 filetage femelle, 3000 psi, 1 taille de corps de 1 po, Buna-N Seal
N° D’ARTICLE MI06230231
N° MFR5110-S5-16B
Prix342.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
HANSEN COUPLING (DANFOSS) Douille hydraulique - Matériau du corps en laiton, vanne à deux voies, 1 po NPTF, 1 – 11-1/2 filetage femelle, 3000 psi, 1 taille de corps de 1 po, Buna-N Seal
N° D’ARTICLE MI06230231
N° MFR5110-S5-16B
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
Prix342.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1 – 11-1/2 NPTF
  • Taille du corps
    1 po
  • Hexagonales
    1.44 po

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord
    Vis-à-raccord
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1 po NPTF, 1 – 11-1/2
  • Débit
    40.00 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Déversement
    0.01183 oz liq. (É.-U.)
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1 po
  • Type de vanne
    Soupape bidirectionnelle
  • Pression de service
    3000 psi
  • Plage de pression de service
    2001 à 3000 psi

Aperçu

Description du fabricant
5110-S5-16B PIGNON, SÉRIE 5100