Motion
5610-10-10S
Bouchon hydraulique - Corps en acier, vanne bidirectionnelle, 5/8 po ORB, filetage femelle SAE 7/8 – 14 , 4000 psi, taille de corps 5/8 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI06230315
N° MFR5610-10-10S
Prix46.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon hydraulique - Corps en acier, vanne bidirectionnelle, 5/8 po ORB, filetage femelle SAE 7/8 – 14 , 4000 psi, taille de corps 5/8 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI06230315
N° MFR5610-10-10S
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
Prix46.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    7/8 à 14 EIG
  • Taille du corps
    5/8 po
  • Hexagonales
    1.12 po

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    12000 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Type de raccord
    Manuel
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 5/8 po. ORB, 7/8 – 14 SAE
  • Débit
    12.00 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    ORB femelle
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Déversement
    0.09468 oz liq. (É.-U.)
  • Interchange standard
    ISO 7241-A
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    5/8 po
  • Type de vanne
    Soupape bidirectionnelle
  • Pression de service
    4000 psi
  • Plage de pression de service
    3001 à 4000 psi

Aperçu

Description du fabricant
5610-10-10S PIGNON, SÉRIE 5600