Motion
5PB7
Bouchon à usage général - Corps en acier, tige de tuyau réutilisable, 500 psi, 1/2 po de taille de corps
N° D’ARTICLE MI06230360
N° MFR5PB7
Prix31.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon à usage général - Corps en acier, tige de tuyau réutilisable, 500 psi, 1/2 po de taille de corps
N° D’ARTICLE MI06230360
N° MFR5PB7
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
Prix31.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    1/2 po
  • Hexagonales
    0.75 po

Détails

  • Application
    Transfert de fluide, pneumatique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    2000 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Type de raccord
    Manuel
  • Mot-clé de description
    Tige de tuyau réutilisable
  • Débit
    538.91 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    Tige de tuyau réutilisable
  • Interchange standard
    ISO 6150-B
  • Pression de service
    500 psi
  • Plage de pression de service
    351 à 700 psi

Aperçu

Description du fabricant
5PB7 PIGNON, SÉRIE 500