Motion
6800E
Douille à usage général - Corps en laiton, vanne unidirectionnelle, raccord cannelé de 1/4 po, 220 psi, 3/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI06230421
N° MFR6800E
Prix96.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille à usage général - Corps en laiton, vanne unidirectionnelle, raccord cannelé de 1/4 po, 220 psi, 3/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI06230421
N° MFR6800E
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
Prix96.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    3/4 po

Détails

  • Application
    Transfert de fluide, pneumatique
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Pression d’éclatement
    880 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord
    Manuel
  • Mot-clé de description
    Raccord cannelé de tuyau de 1/4 po
  • Débit
    935.17 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    Raccord cannelé de tuyau
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    ISO 6150-B
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/4 po
  • Type de vanne
    Vanne unidirectionnelle
  • Pression de service
    220 psi
  • Plage de pression de service
    100 à 250 psi

Aperçu

Description du fabricant
6800E PIGNON, SÉRIE 6000