Motion
B1T11BS
Bouchon à usage général - Corps en laiton, sans soupape, 1/8 po BSPP, filetage mâle 1/8 – 28 , 2800 psi, 1/8 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI06230594
N° MFRB1T11BS
Prix108.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon à usage général - Corps en laiton, sans soupape, 1/8 po BSPP, filetage mâle 1/8 – 28 , 2800 psi, 1/8 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI06230594
N° MFRB1T11BS
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
Prix108.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/8 – 28 BSPP
  • Taille du corps
    1/8 po
  • Hexagonales
    0.50 po

Détails

  • Application
    Transfert de fluide, pneumatique
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Pression d’éclatement
    11200 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Type de raccord
    Manuel
  • Mot-clé de description
    1/8 dans BSPP, filetage mâle 1/8 – 28
  • Débit
    2.70 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    Homme BSPP
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/8 po
  • Type de vanne
    Sans soupape
  • Pression de service
    2800 psi
  • Plage de pression de service
    2001 à 3000 psi

Aperçu

Description du fabricant
B1T11BS PRISE,