Motion
B1T12
Bouchon à usage général – Corps en laiton, sans soupape, raccord cannelé de 3/16 po, 2800 psi, 1/8 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI06230595
N° MFRB1T12
Prix13.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon à usage général – Corps en laiton, sans soupape, raccord cannelé de 3/16 po, 2800 psi, 1/8 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI06230595
N° MFRB1T12
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
Prix13.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    1/8 po

Détails

  • Application
    Transfert de fluide, pneumatique
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Pression d’éclatement
    11200 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Type de raccord
    Manuel
  • Mot-clé de description
    Raccord cannelé de tuyau de 3/16 po
  • Débit
    2.70 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    Raccord cannelé de tuyau
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/16 po
  • Type de vanne
    Sans soupape
  • Pression de service
    2800 psi
  • Plage de pression de service
    2001 à 3000 psi

Aperçu

Description du fabricant
B1T12 PIGNON, SÉRIE ST