Motion
FD85-1001-24-24
Bouchon hydraulique - Corps en acier, 1-1/2 po NPTF, filetage femelle 1-1/2 – 11-1/2 , 5000 psi, 1-1/2 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI06231020
N° MFRFD85-1001-24-24
Prix411.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon hydraulique - Corps en acier, 1-1/2 po NPTF, filetage femelle 1-1/2 – 11-1/2 , 5000 psi, 1-1/2 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI06231020
N° MFRFD85-1001-24-24
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
Prix411.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1-1/2 – 11-1/2 NPTF
  • Taille du corps
    1-1/2 po

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    15000 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Type de raccord
    Vis-à-raccord
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1-1/2 po. NPTF, 1-1/2 – 11-1/2
  • Débit
    100.00 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Déversement
    2.80656 oz liq. (É.-U.)
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1-1/2 po
  • Pression de service
    5000 psi
  • Plage de pression de service
    4001 à 5000 psi

Aperçu

Description du fabricant
FD85-1001-24-24 BOUCHON DE RACCORDEMENT/MÂLE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good