Motion
FD90-1004-03-04
Bouchon hydraulique - Corps en acier, vanne bidirectionnelle, 3/16 po ORB, filetage mâle SAE 3/8 – 24 , 7000 psi, 1/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI06231044
N° MFRFD90-1004-03-04
Prix41.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon hydraulique - Corps en acier, vanne bidirectionnelle, 3/16 po ORB, filetage mâle SAE 3/8 – 24 , 7000 psi, 1/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI06231044
N° MFRFD90-1004-03-04
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
Prix41.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    3/8 à 24 EIG
  • Taille du corps
    1/4 po
  • Hexagonales
    0.62 po

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    28000 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Type de raccord
    Manuel
  • Mot-clé de description
    Filetage mâle 3/16 po. ORB, 3/8 – 24 SAE
  • Débit
    0.60 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    ORB mâle
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Déversement
    0.00338 oz liq. (É.-U.)
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/16 po
  • Type de vanne
    Soupape bidirectionnelle
  • Pression de service
    7000 psi
  • Plage de pression de service
    6001 à 15000 psi

Aperçu

Description du fabricant
FD90-1004-03-04 CPLNG, SÉRIE FD90