Motion
GR604SL
Douille à déconnexion rapide - Corps en laiton, 3/8 – 18 NPTF, 1500 psi, 1/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI06231230
N° MFRGR604SL
Prix31.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille à déconnexion rapide - Corps en laiton, 3/8 – 18 NPTF, 1500 psi, 1/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI06231230
N° MFRGR604SL
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
Prix31.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    3/8 – 18 NPTF
  • Taille du corps
    1/4 po
  • Hexagonales
    0.69 po

Détails

  • Matériau du corps
    Laiton
  • Pression d’éclatement
    6000 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Mot-clé de description
    3/8 – 18 NPTF
  • Débit
    157.20 gal/min
  • Options de sécurité
    Verrouillage du manchon
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/8 po
  • Pression de service
    1500 psi
  • Plage de pression de service
    1001 à 2000 psi

Aperçu

Description du fabricant
GR604SL PIGNON, SÉRIE 600