Motion
ML16FFP75143
Douille hydraulique - Corps en acier inoxydable, vanne bidirectionnelle, 3/4 – 14 NPTF, 3625 psi, 5/8 po de taille de corps, joint FKM
N° D’ARTICLE MI06231645
N° MFRML16FFP75143
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille hydraulique - Corps en acier inoxydable, vanne bidirectionnelle, 3/4 – 14 NPTF, 3625 psi, 5/8 po de taille de corps, joint FKM
N° D’ARTICLE MI06231645
N° MFRML16FFP75143
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    3/4 – 14 NPTF
  • Taille du corps
    5/8 po
  • Hexagonales
    1.42 po

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Pression d’éclatement
    13775 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord
    Manuel
  • Mot-clé de description
    3/4 – 14 NPTF
  • Débit
    17.70 gal/min
  • Options de sécurité
    Verrouillage du manchon
  • Matériau du joint
    FKM
  • Déversement
    0.00054 oz liq. (É.-U.)
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/4 po
  • Type de vanne
    Soupape bidirectionnelle
  • Pression de service
    3625 psi
  • Plage de pression de service
    3001 à 4000 psi

Aperçu

Description du fabricant
ML16FFP75143 CPLNG, SÉRIE FF