Motion
RD706
Douille pneumatique - Corps en laiton, vanne à sens unique, raccord cannelé 1/4 po, 1500 psi, taille de corps 1/4 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI06231841
N° MFRRD706
Prix32.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille pneumatique - Corps en laiton, vanne à sens unique, raccord cannelé 1/4 po, 1500 psi, taille de corps 1/4 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI06231841
N° MFRRD706
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
Prix32.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    1/4 po

Détails

  • Application
    Pneumatique
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Pression d’éclatement
    6000 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord
    Manuel
  • Mot-clé de description
    Raccord cannelé de tuyau de 1/4 po
  • Débit
    157.18 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    Raccord cannelé de tuyau
  • Options de sécurité
    Verrouillage du manchon
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/4 po
  • Type de vanne
    Vanne unidirectionnelle
  • Pression de service
    1500 psi
  • Plage de pression de service
    1001 à 2000 psi

Aperçu

Description du fabricant
RD706 PIGNON, SÉRIE 700