Motion
H 2324 E

SKF
H 2324 E

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre de 110 mm, longueur totale de 112 mm, taille de filetage M 120x2 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06232823
N° MFRH 2324 E
Prix1,408.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
H 2324 E

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre de 110 mm, longueur totale de 112 mm, taille de filetage M 120x2 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06232823
N° MFRH 2324 E
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
Prix1,408.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    110 mm
  • Global Longueur  
    112 mm
  • Filetage Taille  
    M 120x2
  • Poids
    6.83 lb

Détails

  • Numéro d'écrou de blocage
    KMFE24
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316574590209
  • Matériel
    Acier
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    H
  • Cône
    1:12
  • CUP_NON
    7316574590209

Aperçu

Description du fabricant
H 2324 E MANCHON D'ADAPTATION LARGE