Motion
SC06A68

NTN
SC06A68

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 28 mm, diamètre extérieur : 60 mm, largeur 15 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06235603
N° MFRSC06A68
Prix49.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SC06A68

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 28 mm, diamètre extérieur : 60 mm, largeur 15 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06235603
N° MFRSC06A68
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
Prix49.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    28 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5910 po, 15.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    60 mm
  • Global Largeur  
    15 mm
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Poids
    0.388 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    SC06A68 PALIER
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le SC06A68 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 28 mm et un diamètre extérieur de 60 mm, conçu pour la durabilité.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SC06A68
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359181807
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5620 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2495 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359181807

Aperçu

Description du fabricant
SC06A68 PALIER