Motion
SS5V3-W10CD-06BS-C8

SMC CORP OF AMERICA
SS5V3-W10CD-06BS-C8

SS5V3-W10C, série 3000 , collecteur de base de biellette, connecteur circulaire - 4-Way, 2 solénoïde, collecteur, raccord à une touche pour 8 mm
N° D’ARTICLE MI06235668
N° MFRSS5V3-W10CD-06BS-C8
Prix514.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5V3-W10CD-06BS-C8

SS5V3-W10C, série 3000 , collecteur de base de biellette, connecteur circulaire - 4-Way, 2 solénoïde, collecteur, raccord à une touche pour 8 mm
N° D’ARTICLE MI06235668
N° MFRSS5V3-W10CD-06BS-C8
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
Prix514.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 8 mm

Détails

  • Type d’assemblage
    Pilote interne/Silencieux intégré
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Direction du débit
    4-Way
  • Page de produit du fabricant
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Nombre de postes
    6
  • Type de tuyauterie
    Collecteur
  • Série
    SV
  • Spécification de l’unité
    Sans unité SI
  • Série de vannes
    SV3000

Aperçu

Description du fabricant
SS5V3-W10CD-06BS-C8 SS5V 06 POSTE
  • Connecteur circulaire
  • Base de biellette, série 3000
  • Protection IP67
  • Nombre de connecteurs : 26 broches
  • Nombre maximum de stations : 20(plus de 12 nécessitent un formulaire de spécifications de collecteur)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté