Motion
MM-24T
MM - Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Diamètre de l'alésage : 1.5000 po, Taille du filetage de la tige : 1 1/2-12, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06235959
N° MFRMM-24T
Prix1,486.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MM - Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Diamètre de l'alésage : 1.5000 po, Taille du filetage de la tige : 1 1/2-12, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06235959
N° MFRMM-24T
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
Prix1,486.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    2.3125 po
  • Alésage Diamètre  
    1.5000 po
  • Diamètre de la tête
    3.5000 po
  • Largeur de la tête
    1.125 po
  • Angle de désalignement
    8.75 °
  • Hauteur totale
    7.1250 po
  • Taille du filetage de la tige
    1 1/2-12
  • Taille du filetage
    1-1/2-12
  • Poids
    4.75 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier 52100
  • Grade
    Précision
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier allié
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier à faible teneur en carbone
  • Capacité de charge statique radiale
    66264 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    MM
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    UNF-3A
  • CUP_NON
    190029037320

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE MÂLE MM-24T AVEC PTFE