Motion
DCS391P1

DEWALT
DCS391P1

Trousse de scie circulaire - 20V MAX*, diamètre de lame de 6-1/2 po, vitesse maximale de 5150 tr/min
N° D’ARTICLE MI06236554
N° MFRDCS391P1
Prix412.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DCS391P1

Trousse de scie circulaire - 20V MAX*, diamètre de lame de 6-1/2 po, vitesse maximale de 5150 tr/min
N° D’ARTICLE MI06236554
N° MFRDCS391P1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix412.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la lame
    6-1/2 po
  • Profondeur de coupe maximale à 45
    1-5/8 po
  • Profondeur de coupe maximale à 90
    2-1/4 po
  • Poids de l’outil
    8.3 lb

Détails

  • Piles incluses
    Piles incluses
  • Série de batteries
    Max.
  • Type de batterie
    Lithium-ion
  • Côté lame
    Gauche
  • Caractéristiques et avantages
    • Moteur puissant de 5150 tr/min offrant puissance et vitesse pour effectuer facilement les coupes les plus exigeantes• Sabot en magnésium léger et résistant offrant une durabilité sur le chantier pour une précision de coupe à long terme• Prise confortable surmoulée en caoutchouc optimisée offrant un équilibre et un contrôle optimaux• Capacité de biseau de 0-50° permettant des coupes biseautées agressives pour une multitude d’applications• Lame de 6-1/2 po à pointes en carbure pour couper 2 fois le matériau à 90° et 45° coupes et plus par charge• Batterie au lithium-ion 5.0 Ah de 20V MAX*
  • Comprend
    (1) Lame à pointes de carbure de 6-1/2", (1) Pile au lithium-ion de qualité supérieure DCB205 : 20V MAX* XR (5.0 Ah), (1) Scie circulaire de DCS391 6-1/2", (1) Chargeur rapide, (1) Boîte de rangement
  • Vitesse maximale
    5150 tr/min
  • Puissance nominale
    20V MAX.*
  • Style de scie
    Poignée supérieure
  • CUP_NON
    885911369107
  • Tension
    20V MAX.*

Aperçu

Description du fabricant
DCS391P1 20V SCIE CIRC
  • Le moteur puissant de 5150 tr/min offre puissance et vitesse pour effectuer les coupes les plus exigeantes avec facilité
  • Sabot en magnésium léger et résistant offrant une durabilité sur le chantier pour une précision de coupe à long terme
  • La prise confortable surmoulée en caoutchouc optimisée offre un équilibre et un contrôle optimaux
  • La capacité de biseau de 0-50° permet des coupes de biseau agressives pour une multitude d’applications
  • Lame de 6-1/2 in. à pointe de carbure pour couper 2 fois le matériau à 90° et 45° coupes et plus par charge
  • Pile au lithium-ion 5.0 Ah 20V MAX*

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté