Motion
33217-90KA1

TIMKEN
33217-90KA1

Roulement à rouleaux coniques - Alésage de 85 mm, diamètre extérieur de 150 mm, largeur de cône de 49 mm, largeur de coupelle de 37 mm, classe K, valeur nominale de précision
N° D’ARTICLE MI06237378
N° MFR33217-90KA1
Prix426.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
33217-90KA1

Roulement à rouleaux coniques - Alésage de 85 mm, diamètre extérieur de 150 mm, largeur de cône de 49 mm, largeur de coupelle de 37 mm, classe K, valeur nominale de précision
N° D’ARTICLE MI06237378
N° MFR33217-90KA1
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
Prix426.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Diamètre extérieur
    150 mm
  • Largeur totale
    1.9291 po

Détails

  • Cote de précision Abma
    Classe K
  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Description
    33217-90KA1 PALIER
  • Numéro CUP du fabricant
    053893261522
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    053893779607

Aperçu

Description du fabricant
33217-90KA1 PALIER
  • Timken est le chef de file mondial reconnu en matière de roulements à rouleaux coniques.
  • Il offre la plus vaste gamme sur le marché.
  • Avec la capacité de gérer les charges radiales et axiales, les ensembles de roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans l’espace le plus compact.
  • Le choix le plus large, y compris les tailles en pouces et métriques
  • Conçu pour offrir des vitesses plus élevées, des charges plus lourdes et une durée de vie plus longue
  • ISO 355
  • Soutien technique et technologique inégalé
  • Les roulements à une rangée sont la configuration la plus courante
  • Un ensemble comprend des anneaux intérieurs (cône) et extérieurs (godet) séparables