Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage3/4 – 14 NPTF
- Taille du corps3/4 po
- Forcer la connexion27.3 lb
- Hexagonales1.3400 po | 34 mm
- Taille hexagonale1.3400 po | 34 mm
- Longueur2.1700 po | 55 mm
- Taille0.7500 po
- Poids0.46 lb
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Pression d’éclatement14500 psi
- Composant de couplageFiche
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 3/4 po. NPTF, 3/4 – 14
- Débit29.06 gal/min
- Type de raccord de tuyauNPTF femelle
- Industrie/ApplicationIndustriel, pétrole et gaz
- MatérielAcier
- Spécificités du matérielAcier inoxydable
- Plage de température de fonctionnement-13 à 257 °F
- Matériau du jointViton®
- Déversement0.33810 oz liq. (É.-U.)
- Interchange standardISO 7241-B
- Plage de température-13 à 257 °F
- Diamètre extérieur du tuyau fileté3/4 po
- Type de vanneSoupape à champignon
- Pression de service3625 psi
- Plage de pression de service3001 à 4000 psi