Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale1 po / 25.4 mm
- Longueur0.31 po / 7.874 mm
- Poids0.037 lb
Détails
- Type d’adaptateurBouchons et écrous
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Pays d’origineCN
- Style de fin 1EIG
- Filetage de l’extrémité 13/4-16
- Code d’harmonisation7318.16.0085
- Catalogue du fabricant
- Normes respectéesLes raccords en acier inoxydable sont conformes aux spécifications SAE J514, SAE J1453 et SAE J1926 .